Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4761L Extensie priză 1/4 x 6 inch cromat | AE4AWH 5HL99

PROTO J4761L Extensie priză 1/4 x 6 inch cromat

În stoc
Articol: AE4AWH Model: J4761LCrucea Ref: 5HL99
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
€50.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie de priză
Dimensiunea unității1 / 4 "
finalizareaChrome
Număr de bucați1
Lungime totală6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiifinalizareaDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
PROTO J5460-03L Extensie priză 1/2 x 3 inch complet lustruit | AA8LQN 19C379 J5460-03L1 / 2 "Complet lustruit-3"€51.78
PROTO J5261L Extensie priză 3/8 x 8 inch complet lustruit | AA8LQP 19C380 J5261L3 / 8 "Complet lustruit-8"€68.04
PROTO J4762L Extensie priză 1/4x10 inch complet lustruit | AA8LQQ 19C382 J4762L1 / 4 "Complet lustruit-10 "€63.69
PROTO J4763L Extensie priză 1/4 x 14-1/8 in | AA8LQR 19C383 J4763L1 / 4 "Complet lustruit-14.125 "€77.89
PROTO J5260-03L Extensie priză 3/8 x 3 inch cromat | AD8BWQ 4HVA4 J5260-03L3 / 8 "Chrome-3"€46.42
PROTO J5461L Extensie priză 1/2 x 5 inch cromat | AD9XLC 4VP10 J5461L1 / 2 "Chrome-5"€64.14
PROTO J5259B Extensie priză 3/8 x 1-3/4 in | AE3REM 5F428 J5259B3 / 8 "Oxid negru-1.75 "€13.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4761L Extensie priză 1/4 x 6 inch cromat
€50.36 /unitate