Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J49014 știft rulou perforat 1/4 in | AB3ADG 1Q759

PROTO J49014 Știft rulou perforat 1/4 in

În stoc
Element: AB3ADG Model: J49014Crucea Ref: 1Q759
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
€21.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoanson cu role
Amenajări1 piese
Hex7 / 16 "
Lungime6.437 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
PROTO J49018 știft rulou perforat 1/8 in | AB3ADH 1Q760 J490185 / 16 "4.75 "1 / 8 "€15.72
PROTO J49038 știft rulou perforat 3/8 in | AB3ADJ 1Q761 J490381 / 2 "7.5 "3 / 8 "€24.18
PROTO J49116 știft rulou perforat 1/16 in | AB3ADK 1Q762 J491161 / 4 "3.75 "1 / 16 "€13.00
PROTO J49316 știft rulou perforat 3/16 in | AB3ADL 1Q763 J493163 / 8 "5.437 "3 / 16 "€18.04
PROTO J49332 știft rulou perforat 3/32 in | AB3ADM 1Q764 J493321 / 4 "4.25 "3 / 32 "€13.92
PROTO J49532 Știft rulou perforat 5/32 in | AB3ADQ 1Q768 J495325 / 16 "5.25 "5 / 32 "€17.12
PROTO J49732 Știft rulou perforat 7/32 in | AB3ADT 1Q775 J497323 / 8 "5.875 "7 / 32 "€19.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J49014 Știft rulou perforat 1/4 in
€21.76 /unitate