Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5026-50A Priză bujie 3/8 Indr 13/16 inch 6 Pt | AA8LVT 19C478

PROTO J5026-50A Priză bujie 3/8 Indr 13/16 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AA8LVT Model: J5026-50ACrucea Ref: 19C478
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
€90.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză bujie flexibilă
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Dimensiunea unității de ieșire13 / 16 "
Lungime totală3.375 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea13 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiunea unității de ieșireMărimeaPreț
PROTO J5020-70A Priză bujie 3/8 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AA8VWP 1AK03 J5020-70ALustruit5 / 8 "5 / 8 "€85.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5026-50A Priză bujie 3/8 Indr 13/16 inch 6 Pt
€90.63 /unitate