Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5020-70A Priză bujie 3/8 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AA8VWP 1AK03

PROTO J5020-70A Priză bujie 3/8 inch Drive 5/8 inch 6 Pt

În stoc
Element: AA8VWP Model: J5020-70ACrucea Ref: 1AK03
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
€85.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză bujie flexibilă
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaLustruit
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Dimensiunea unității de ieșire5 / 8 "
Lungime totală3.375 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea5 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiunea unității de ieșireMărimeaPreț
PROTO J5026-50A Priză bujie 3/8 Indr 13/16 inch 6 Pt | AA8LVT 19C478 J5026-50AChrome13 / 16 "13 / 16 "€90.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5020-70A Priză bujie 3/8 inch Drive 5/8 inch 6 Pt
€85.23 /unitate