Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5228B Priză flexibilă 3/8 inch Drive 7/8 inch 12 puncte Standard | AA8LWN 19C497

PROTO J5228B Priză flexibilă 3/8 inch Drive 7/8 inch 12 puncte standard

În stoc
Articol: AA8LWN Model: J5228BCrucea Ref: 19C497
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
€16.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu flexibil
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateUniversal
finalizareaChrome
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.437 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 8 "
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de puncteLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J5275LHA Mufă flexibilă 3/8 inch Drive 1/2 inch 6 puncte Standard | AA8LVH 19C469 J5275LHAAliaj de oțel61.375 "1 / 2 "€22.32
PROTO J5271HAM Priză flexibilă 3/8 inch Drive 8mm 6 puncte standard | AA8LWQ 19C499 J5271HAMAliaj de oțel61 49 / 64 "8€57.56
PROTO J5276LHA Priză flexibilă 3/8 inchi 9/16 inchi 6 puncte standard | AA8LWR 19C501 J5276LHAAliaj de oțel62.375 "9 / 16 "€67.00
PROTO J5273HA Priză flexibilă 3/8 inch Drive 3/8 inch 6 puncte Standard | AD9KDM 4TDG2 J5273HAOțel aliat tratat termic61.75 "3 / 8 "€56.82
PROTO J5274HA Priză flexibilă 3/8 inch Drive 7/16 inch 6 puncte Standard | AD9KDN 4TDG3 J5274HAOțel aliat tratat termic61.75 "7 / 16 "€55.08
PROTO J5275HA Mufă flexibilă 3/8 inch Drive 1/2 inch 6 puncte Standard | AD9KDP 4TDG4 J5275HAOțel aliat tratat termic61.75 "1 / 2 "€54.01
PROTO J5276HA Priză flexibilă 3/8 inch Drive 9/16 inch 6 puncte Standard | AD9KDQ 4TDG5 J5276HAOțel aliat tratat termic61.875 "9 / 16 "€53.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5228B Priză flexibilă 3/8 inch Drive 7/8 inch 12 puncte standard
€16.01 /unitate