Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5239C Set de biți prize 3/8 inch Drive 8 buc | AE3CBT 5C626

PROTO J5239C Set biți prize 3/8 inch Drive 8 buc

În stoc
Articol: AE3CBT Model: J5239CCrucea Ref: 5C626

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€169.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de biți de priză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaComplet lustruit
MaterialOțel aliat forjat
Număr de bucați8
SAE sau MetricSAE
Socluri incluseT15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Tip sfatTorx

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTether capabilDimensiunea unitățiifinalizareaTip sfatArticolMaterialNumăr de bucațiSAE sau MetricPreț
PROTO J4900-7C Set de biți prize 3/8 inch Drive 7 buc | AA8UUY 1AF33 J4900-7CInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat7SAE€154.96
PROTO J4770-11 Set de biți prize 1/4 inch Drive 11 buc | AD2LCR 3R745 J4770-11Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat11SAE€213.71
PROTO J5441-7 Set de biți prize 1/2 inch Drive 7 buc | AD2LCU 3R748 J5441-7Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat7SAE€242.77
PROTO J5441-SM Set de biți prize 1/2 inch Drive 6 buc | AD2LCV 3R749 J5441-SMInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat6metric€193.61
PROTO J4770-6 Set de biți prize 1/4 inch Drive 6 buc | AD2LDA 3R779 J4770-6Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 4 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat6metric€124.35
PROTO J4990-SMA Set de biți prize 3/8 inch Drive 7 buc | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)3 / 8 "Crom complet lustruitHexSet de biți de prizăAliaj de oțel7metric€163.28
PROTO J5441-MA Set de biți prize, finisaj cromat, dimensiunea unității de 1/2 inch - 10 buc | AD8FFF 4JW37 J5441-MAInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "Complet lustruitHexSet de biți de prizăOțel aliat forjat10metric€354.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5239C Set biți prize 3/8 inch Drive 8 buc
€169.04 /unitate