Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5278A Flex Socket, 3/8 Inch Drive Size, 11/16 Inch Socket Size, 12-Point, Chrome, SAE | CT8EJU 429P47

PROTO J5278A Priză flexibilă, dimensiune unitate de 3/8 inch, dimensiune priză 11/16 inch, 12 puncte, crom, SAE

În stoc
Articol: CT8EJU Model: J5278ACrucea Ref: 429P47

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€53.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu flexibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PROTO J4775TA Priză flexibilă, dimensiune unitate de 1/4 inch, dimensiune priză 1/2 inch, 12 puncte, crom, SAE | CT8EHR 429N04 J4775TA€52.70
PROTO J4771TA Priză flexibilă, dimensiune unitate de 1/4 inch, dimensiune priză 1/4 inch, 12 puncte, crom, SAE | CT8EHT 429M96 J4771TA€48.99
PROTO J4771A Priză flexibilă, dimensiune unitate de 1/4 inch, dimensiune priză 1/4 inch, 6 puncte, crom | CT8EHU 429M95 J4771A€47.78
PROTO J4778TA Priză flexibilă, dimensiune unitate de 1/4 inch, dimensiune priză 11/32 inch, 12 puncte, crom, SAE | CT8EHW 429N07 J4778TA€47.98
PROTO J4814MAS priză flexibilă, dimensiune unitate de 1/4 inch, dimensiune priză 14 mm, 12 puncte, crom | CT8EHY 483H37 J4814MAS€40.67
PROTO J4773TA Priză flexibilă, dimensiune unitate de 1/4 inch, dimensiune priză 3/8 inch, 12 puncte, crom | CT8EHZ 429N01 J4773TA€51.13
PROTO J4772TA Priză flexibilă, dimensiune unitate de 1/4 inch, dimensiune priză 5/16 inch, 12 puncte, crom, SAE | CT8EJC 429M98 J4772TA€47.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5278A Priză flexibilă, dimensiune unitate de 3/8 inch, dimensiune priză 11/16 inch, 12 puncte, crom, SAE
€53.22 /unitate