Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J60208 Bit de inserare crestat 1/4 in | AA9UWE 1FW39

PROTO J60208 Bit de inserare cu fante de 1/4 in

În stoc
Articol: AA9UWE Model: J60208Crucea Ref: 1FW39
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
€1.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță
Stil Bitcrestat
finalizareaOxid negru
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
PROTO J61006 Bit insert hexagonal 1/4 in | AA9UWA 1FT73 J61006€1.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J60208 Bit de inserare cu fante de 1/4 in
€1.49 /unitate