Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J94023 ridicare cu ochi, cu umăr, dimensiune filet 7/16-14, lungime 3-3/4 inch | AD9DVL 4R262

PROTO J94023 Ridicare șurub cu ochi, cu umăr, dimensiune filet 7/16-14, lungime 3-3/4 inch

În stoc
Element: AD9DVL Model: J94023Crucea Ref: 4R262
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
€13.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-1/16 "
Ochi în afara Dia.1-13/16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală3.75 "
Diametrul tijei.7 / 16 "
Lungime coadă1.375 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet7 / 16-14
Limita sarcinii de lucru1,800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318130060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J94023 Ridicare șurub cu ochi, cu umăr, dimensiune filet 7/16-14, lungime 3-3/4 inch
€13.55 /unitate