Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€5,212.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de instrumente principale
Dimensiunea unității
1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Sunt incluse instrumente diverse
Cuțit utilitar retractabil, ferăstrău cu mâner din cauciuc cu lungimea lamei de 10" cu adâncime a gâtului de 3-7/8", racletă pentru garnitură, (2) cleme C cu capacitate de 0 până la 4", (7) bucăți cu braț scurt SAE chei hexagonale Mărimi 5/64 ", 3/32, 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" și 1/4" , 18" Pry Bar de aliniere, 12"Ro
Numărul de piese consumabile
0
Numărul de instrumente diverse
20
Număr de bucați
164
Numărul de clești
11
Număr de șurubelnițe
12
Număr de prize / accesorii
86
Număr de instrumente izbitoare
16
Numărul de chei
19
Cleste incluse
Articulație de alunecare de 6-9/16 inchi, tăiere diagonală 6-1/16 inchi, vârf cu ac de 6-1/16 inch, tăiere la capăt de 8-1/4 inch, tunier de 8-5/8 inch, 9-1/2 inch și clește cu limbă și canelură de 16 inchi cu mânere pernă, clește de blocare cu fălci drepte de 7 inchi, dispozitiv de dezimbrare 8-1/4 inch L 10-22 AWG, lungime 10 inch cu tăiere dreaptă
Aplicație primară
Starter
Cutii de scule recomandate
Mfr. Nr. J442735-7RD, J442742-8RD, J45035
SAE sau Metric
SAE
Instrumente izbitoare incluse
3/8", Perforanță centrală, 3/32", 3/16", și 1/8", Poansonuri pentru știfturi, 3/8",, 3/16", și 5/16", Poansonuri de pornire, 5/ 16", Cape Chisel, 3/16", Diamond Point Chisel, 5/16", 7/16", și 1/2", Cold Dalti, suport pentru poanson și daltă, 16 oz. și 32 oz. Ball Piin și 21 oz. Co
Depozitare scule inclusă
Da
Tipul de stocare a instrumentului inclus
Cutie
Chei incluse
Combinație de finisaj satinat 12 puncte SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1 1/16, 1 1/8 și 1 1/4", cheie reglabilă pentru țevi de 6", 10, 12 și 14",
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
Cutie metrică cu 12 puncte - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, cutie cu clichet în 6 puncte
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
Cutie cu 12 puncte metrice - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1/16 x 1-1/8", combinație metrică în 12 puncte