Articol | Set de instrumente principale |
Dimensiunea unității | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Sunt incluse instrumente diverse | (99) Cuțit retractabil, Cuțit blocat, ferăstrău, (13) set de chei hexagonale SAE, (9) set de chei hexagonale metrice, 2 cleme C 0-4", mâner flexibil din nailon, rigură bandă 1/2" x 12 ft., Bare de aliniere 18 și 24", Bară 12 x 1/2" Vârf, Bară 16" x 5/8" Vârf, Cotter P" |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 45 |
Număr de bucați | 613 |
Numărul de clești | 27 |
Număr de șurubelnițe | 32 |
Număr de prize / accesorii | 305 |
Număr de instrumente izbitoare | 34 |
Numărul de chei | 170 |
Cleste incluse | Cleste - Articulatie de alunecare de 6-9 / 16 "cu prindere, taiere diagonala de 6-1 / 16" cu prindere, nas cu ac de 6-1 / 16 "cu prindere, maxilar drept de blocare de 7", taiere diagonala de 7-5 / 16 " cu Grip, 6-5 / 16 "Curba nasului ac cu Grip, 6-5 / 8" Nas ac cu Grip, 7-25 / 32 Duckbill cu |
Aplicație primară | Tehnician |
Cutii de scule recomandate | Mfr. Nr. J455041-8RD-1S |
SAE sau Metric | SAE și Metric |
Șurubelnițe incluse | Demaror cu șurub, vârf standard 5 5/8" L, șurubelniță de pornire, Phillips 5 3/4" L, șurubelniță cu crestă - rotund stub 1/4" x 1-9/16" L, șurubelniță cu crestate - pătrat 3/8" x 11-3/4" L, 3/16" x 4" L, 5/16" x 6" L, 3/8" x 8" L, Vârf dulap cu șurubelniță 1/8" x 3" L, 1/8" " x 4" L, 1 |
Instrumente izbitoare incluse | Ciocane cu bile - 8, 16 și 32 oz., 21 și 52 oz. Ciocane Comp-Cast, ciocan de cauciuc, suport pentru poanson și daltă, poanson central, poanson înțepat, poanson cu știft-1/4",, 3/32",, 3/16",, 1/8",, 5/32" , și 7/32",, Punct de pornire - 1/4",, 3/32",, 3/16",, 1/8", și 7/32", Co |
Depozitare scule inclusă | Nu |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Nici unul |
Chei incluse | 12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte |