Articol | Set de instrumente principale |
Dimensiunea unității | 1/4", 3/8", 1/2" |
Sunt incluse instrumente diverse | (99) Cuțit retractabil, Cuțit blocat, ferăstrău de înaltă tensiune, (11) set de chei hexagonale SAE, (set de chei hexagonale de 90 de bucăți metric, 2 cleme C 0-4", mâner flexibil din nylon, racletă pentru lemn flexibil, regula 1 bandă /2" x 12 ft., aliniere bare de levier 18 și 24", bară de levier 12 x 1/2" vârf, Pr |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 59 |
Număr de bucați | 558 |
Numărul de clești | 27 |
Număr de șurubelnițe | 43 |
Număr de prize / accesorii | 279 |
Număr de instrumente izbitoare | 31 |
Numărul de chei | 119 |
Cleste incluse | Curba nasului acului cu mâner, Nasul acului cu tăietor, Duckbill cu mânerul, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 ", Articularea de strângere cu mânerul 6-1 / 2" și 8 ", decapanti de sârmă, nevoie de nas cu prindere, Lineman's, tăiere finală cu prindere, nas lung de blocare de 6", blocare de 7 " |
Aplicație primară | Tehnician |
Cutii de scule recomandate | Mfr. Nr. J455041-8RD-1S |
SAE sau Metric | SAE și Metric |
Șurubelnițe incluse | Coadă pătrată cu fante - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" și 1/4 "x 1 -9/16 ", vârf pentru dulap rotund - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 și 3/16" x 8 ", buzunar Phillips Point # 0 x 3, # 1x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, # |
Instrumente izbitoare incluse | Ciocane cu bile - 8, 16 și 32 oz., ciocan de cauciuc, ciocan Comp-Cast 21 oz, daltă rece - 5/8", 5/16", 1-3/16", 1/4",, 7/8",, 3/8",, 3/4",, 1/2", și 1",, Punch Drift- 1/4",, 3/16", și 1/8",, Poanson de pornire - 1/4", 3/32", 3/16", 1/8", și 7/32", Pu |
Depozitare scule inclusă | Nu |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Nici unul |
Chei incluse | Cutie cu 12 puncte metrice - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1/16 x 1-1/8", combinație metrică în 12 puncte |