Articol | Set de instrumente principale |
Dimensiunea unității | 1/4", 3/8", 1/2" |
Sunt incluse instrumente diverse | (99) Cuțit retractabil, Cuțit blocat, ferăstrău, (13) set de chei hexagonale SAE, rigură cu bandă 1-1/4" x 25 ft. |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 15 |
Număr de bucați | 334 |
Numărul de clești | 22 |
Număr de șurubelnițe | 30 |
Număr de prize / accesorii | 193 |
Număr de instrumente izbitoare | 30 |
Numărul de chei | 44 |
Cleste incluse | Diagonală rezistentă, vârf de ac cu mâner, vârf de ac curbat cu mâner, linie, tăiere la capăt cu mâner, articulație de alunecare de 6-1/2" cu mâner, îmbinare de alunecare de 8" cu mâner, 7" drept de blocare, clește miniatural din 6 piese Set- Cutter Diagonal Cap conic, Diagonal Cutt |
Aplicație primară | Tehnician |
Cutii de scule recomandate | Mfr. Nr. J453441-8RD |
SAE sau Metric | SAE |
Șurubelnițe incluse | Coadă pătrată cu fante - 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 8", 3/8 "x 11-3 / 4" și 1 / 4 "x 1-9 / 16", vârf dulap rotund - 1/8 "x 3", 1/8 "x 4", 1/8 "x 8", 3/16 "x 4" și 3/16 "x 8", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, |
Instrumente izbitoare incluse | Ciocane cu bile - 8 și 16 oz., Suport pentru poanson și daltă, Poanson central, Poanson înțepat, Poanson cu știft-1/4",, 3/32", 3/16", 1/8",, 5/ 32", și 7/32",, Poanson de pornire-1/4",, 3/32",, 3/16",, 1/8", și 7/32",, Dalta rece- 5/8" ,, 5/16",, 3/16",, 1/4",, 7/8",, 3/8", |
Depozitare scule inclusă | Nu |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Nici unul |
Chei incluse | Combinație în 6 puncte scurtă SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 și 3/8", Combinație în 12 puncte SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1- 1/8 și 1-1/4", capăt deschis SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 |