Articol | Set de instrumente principale |
Dimensiunea unității | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Sunt incluse instrumente diverse | (76) set de filet și matriță, (99) cuțit retractabil, cuțit de blocare, ferăstrău, (13) set de chei hexagonale SAE, (9) set de chei hexagonale metrice, 2 cleme C 0-4", lemn flexibil Racletă, mâner flexibil din nailon, rigură cu bandă 1/2" x 12 ft., bare de aliniere cu levier de 18 și 24", bară de levier |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 176 |
Număr de bucați | 833 |
Numărul de clești | 22 |
Număr de șurubelnițe | 43 |
Număr de prize / accesorii | 353 |
Număr de instrumente izbitoare | 34 |
Numărul de chei | 205 |
Cleste incluse | Diagonală cu prindere, curbă nas cu ac cu prindere, nas ac cu tăietor, cuțit cu prindere, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 "și 16-7 / 8" , Articulatie de alunecare cu maner 6-1 / 2 "si 8", Decapanti pentru sarma, Diagonala grea, Are nevoie de nas cu maner, Lineman's, En |
Aplicație primară | Tehnician |
Cutii de scule recomandate | Mfr. Nr. J455041-8RD-1S |
SAE sau Metric | SAE și Metric |
Șurubelnițe incluse | Coadă pătrată cu fante - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" și 1/4 "x 1 -9/16 ", vârf de dulap rotund - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 și 3/16" x 8 ", buzunar Phillips Point - # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, |
Instrumente izbitoare incluse | Ciocane cu bile - 8, 16 și 32 oz., ciocan de cauciuc, 1-1/2", lb. Ciocan din alamă, ciocan Comp-Cast 18 lb., 14 și 21 oz, Dalta rece - 5/8", 5/ 16",, 1-3/16",, 1/4",, 7/8",, 3/8",, 3/4",, 1/2", și 1",, Punch Drift- 1 /4",, 3/16", și 1/8",, poanson de pornire - 1/4" |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Caz |
Chei incluse | 12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte |