Articol | Set de instrumente principale |
Dimensiunea unității | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Sunt incluse instrumente diverse | (76) Set bucăți și filete, (99) cuțit retractabil, cuțit "terlock self retractabil", cuțit Lockback, ferăstrău cu ferăstrău M "i, ferăstrău cu ferăstrău de înaltă tensiune, (11) set cu chei hexagonale cu mâner T, hexagon cu mâner T cu 6 bucăți Set chei, (13) Set chei hexagonale SAE, (9) Set chei hexagonale metric, |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 232 |
Număr de bucați | 1258 |
Numărul de clești | 33 |
Număr de șurubelnițe | 63 |
Număr de prize / accesorii | 642 |
Număr de instrumente izbitoare | 50 |
Numărul de chei | 238 |
Cleste incluse | Diagonală cu prindere, curbă nas cu ac cu prindere, nas ac cu tăietor, cuțit cu prindere, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16, 9-9 / 16" și 16-7 / 8 ", Articulatie de alunecare cu maner de 6-1 / 2 "si 8", decapanti pentru sarma, diagonala pentru sarcini grele, nas cu ace cu maner, cu aprindere |
Aplicație primară | Tehnician |
Cutii de scule recomandate | Mfr. Nr. J456646-12RD |
SAE sau Metric | SAE și Metric |
Șurubelnițe incluse | Coadă pătrată cu fante SAE- 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" și 1/4 "x 1-9 / 16 ", vârf dulap rotund SAE- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 și 3/16" x 8 ", Phillips Buzunar punct - # 0 x 3 ", # 1 x 3", # 1 x 8 ", # 2 x 1-9 / 16" Stub |
Instrumente izbitoare incluse | Ciocane cu bile - 8, 16 și 32 oz., Ciocan de cauciuc, 1-1 / 2 ", ciocan de alamă, Ciocane Comp-Cast - 18 lb, 14 oz, 21 oz, Ciocane cu față moale - .61 lb și 1.85 lb, vârfuri de ciocan - 1-1 / 2 ", super moale, 1-1 / 2", moale, 1-1 / 2 ", mediu, 1-1 / 2", dur, 1-1 / 2 ", Mediu greu |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Caz |
Chei incluse | 12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte |