Articol | Set de instrumente principale |
Dimensiunea unității | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Sunt incluse instrumente diverse | (76) set de robinet și matriță, (99) cuțit retractabil, cuțit „terlock Self Retract”, cuțit de blocare, ferăstrău, (13) set de chei hexagonale SAE, (9) set de chei hexagonale metrice, cârlig de ridicare 4 buc. Set, 2 cleme C 0-4", răzuitoare pentru lemn flexibil, mâner flexibil din nailon, bandă regula 1 |
Numărul de piese consumabile | 0 |
Numărul de instrumente diverse | 152 |
Număr de bucați | 1046 |
Numărul de clești | 32 |
Număr de șurubelnițe | 111 |
Număr de prize / accesorii | 469 |
Număr de instrumente izbitoare | 42 |
Numărul de chei | 240 |
Cleste incluse | Diagonală cu prindere, curbă nas cu ac cu prindere, nas ac cu tăietor, cuțit cu prindere, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16, 9-9 / 16" și 16-7 / 8 ", Articulatie de alunecare cu maner 6-1 / 2 "si 8", decapanti pentru sarma, diagonala grea, nevoie de nas cu maner, aprindere cu |
Aplicație primară | Tehnician |
Cutii de scule recomandate | Mfr. Nr. J455743-13RD |
SAE sau Metric | SAE și Metric |
Șurubelnițe incluse | Coadă pătrată cu fante - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" și 1/4 "x 1 -9/16 ", vârf de dulap rotund - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 și 3/16" x 8 ", buzunar Phillips Point - # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, |
Instrumente izbitoare incluse | Ciocane cu bile - 8, 16 și 32 oz., Ciocan de cauciuc, 1-1 / 2 ", ciocan de alamă, ciocan Comp-Cast 18 lb, 14 și 21 oz, ciocan cu față moale. 61 lb, vârfuri de ciocan - 1-1 / 2 ", super moale, 1-1 / 2", moale, 1-1 / 2 ", mediu, 1-1 / 2", dur, 1-1 / 2 ", mediu greu, 1-1 / 2" , Greu, 1-1 |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Caz |
Chei incluse | Cutie metrică cu 12 puncte - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, cutie cu clichet în 6 puncte |