Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€15,417.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de instrumente principale
Dimensiunea unității
1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Sunt incluse instrumente diverse
(2) Cleme C cu capacitate de 0 până la 4", bare de aliniere de 18 și 24" L, bare de levier cu cap rulant de 12 și 16", unealtă de extragere Cotter P", racletă pentru garnituri, 11-1/4" la 15-1/ Oglindă dreptunghiulară telescopică de 2" 2-1/8" x 3 1/2", 16 3/4" până la 26 3/4" L Retriever magnetic telescopic, S
Numărul de piese consumabile
0
Numărul de instrumente diverse
38
Număr de bucați
453
Numărul de clești
32
Număr de șurubelnițe
32
Număr de prize / accesorii
212
Număr de instrumente izbitoare
34
Numărul de chei
105
Cleste incluse
Aprindere 4-1/16", 5", 6-1/2", 9-1/2" și 16" Limbă și canelura, 6-9/16" și 8" Imbinare de alunecare, 6-1/16" și Tăiere în diagonală de 7-5/16 inchi, cu ac de 6-1/16 inch, cu ac de 6-5/8 inch cu tăietor lateral, 6-5/16 inci pentru acul îndoit, 7-25/32 inch Duckbill, 7- Colieră pentru furtun 3/4", 8-1/
Aplicație primară
Intermediar
Cutii de scule recomandate
Mfr. Nr. J442719-12RD-D, J442719-12RD-D
SAE sau Metric
SAE
Instrumente izbitoare incluse
8 oz., 16 oz. și 32 oz. Ball Piin, 21 oz. și 52 oz. Ciocane CompoCast(R), ciocan de cauciuc, suport pentru poanson și daltă, poansonuri centrale 3/8", și 1/2", 5/16", , 1/4", 3/32", 3/ 16",, 1/8",, 5/32", și 7/32", Știfturi, 1/4",, 3/32",, 3/16",, 1/
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
Cutie metrică cu 12 puncte - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8mm, cutie cu clichet în 6 puncte
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
12 puncte cutie metrică - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 și 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", cutie cu clichet în 6 puncte
Cutie cu 12 puncte metrice - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, Cutie cu 12 puncte SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 și 1-1/16 x 1-1/8", combinație metrică în 12 puncte