QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR8-250BK Sârmă pentru rafturi pentru coșuri 36 x 14 14 coșuri Negru | AC6HMB 33Z205

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR8-250BK Sârmă pentru rafturi pentru coșuri 36 x 14 14 coșuri Negru

În stoc
Articol: AC6HMB Model: WR8-250BKCrucea Ref: 33Z205

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,186.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin ColorNegru
Adâncimea coșului14.75 "
Înălțimea recipientului7"
Tip coșStive and Hang
Lățimea coșului16.5 "
CuloriNegru
finalizareaCoating cu crom
Capacitate de încărcare5000 lb.
MaterialUnitate de rafturi cromată, pubele din polipropilenă
Numărul de rafturi8
Adâncimea totală14 "
Inălțime totală74 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS9403200018
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaBin ColorAdâncimea coșuluiCapacitate de încărcareMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-201BL Rafturi de coș Solid 36 x 12 72 Coșuri Albastru | AA2EEX 10E969 1275-201BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€876.19
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-202BL Rafturi pentru coșuri solide 36 x 12 45 Coșuri Albastru | AA2EEY 10E970 1275-202BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€854.28
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-207BL Raft pentru coș Solid 36 x 12 36 Coșuri Albastru | AA2EEZ 10E971 1275-207BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€763.44
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-209BL Rafturi pentru coșuri solide 36 x 12 27 Coșuri Albastru | AA2EFA 10E972 1275-209BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€889.19
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL Rafturi pentru coșuri solide, dimensiune 36 x 12 inci, 32 coșuri albastre | AA2EFB 10E973 1239-201BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€548.41
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1239-202BL Rafturi pentru coșuri Solid 36 x 12 20 Coșuri Albastru | AA2EFC 10E974 1239-202BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€563.64
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1239-207BL Raft pentru coș Solid 36 x 12 16 Coșuri Albastru | AA2EFD 10E975 1239-207BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€535.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR8-250BK Sârmă pentru rafturi pentru coșuri 36 x 14 14 coșuri Negru
€1,186.28 /unitate