Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 3301 Conector Flex Conduit Tite Bite 3/8 In | AD8DKC 4JC41

RACO 3301 Conector Flex Conduit Tite Bite 3/8 In

În stoc
Element: AD8DKC Model: 3301Crucea Ref: 4JC41
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
€5.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare flexibilă a conductei metalice
Dimensiunea conductei3 / 8 "
IzolatDa
MaterialFier maleabil
Dimensiunea NPT1/2 în.
SubcategorieConectori drepți
TipDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0365
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307193060
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: clemă de strângere

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiIzolatArticolMaterialTipPreț
Conector cablu RACO 2800 Snap inch 1/2 in | AB3FGX 1RVU8 28001 / 2 "NuConector de cabluOţelConectați-vă€2.12
RACO 4714 Conector cablu învelit 1/2 | AB3FHG 1RVZ1 47141 / 2 "NuConector de cablutermoplasticFixare învelită învelită€0.45
RACO 2101 Racord pentru conducte metalice flexibile 3/8 in | AB9HLR 2DDE4 21013 / 8 "NuMontare flexibilă a conductei metaliceFier maleabilDrept€3.97
RACO 2102 Conector Flex Conduit Tite Bite 1/2 In | AC9YEM 3LK38 21021 / 2 "NuMontare flexibilă a conductei metaliceFier maleabilDrept€7.79
RACO 2103 Conector Flex Conduit Tite Bite 3/4 In | AC9YEN 3LK39 21033 / 4 "NuMontare flexibilă a conductei metaliceFier maleabilDrept€8.42
RACO 2104 Conector Flex Conduit Tite Bite 1 In | AC9YEP 3LK40 21041"NuMontare flexibilă a conductei metaliceFier maleabilDrept€14.02
RACO 2715 Conector Blocare cablu Redi-loc 1/2 In | AC9ZQH 3LV73 27151 / 2 "NuMontare flexibilă a conductei metaliceOţelConector de conductă flexibil Redi-loc, duplex, blindat€7.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 3301 Conector Flex Conduit Tite Bite 3/8 In
€5.08 /unitate