Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de conductă RAMFAN DC12 pentru conductă cu diametru de 12 inchi din oțel inoxidabil | AF6XAX 20LN94

RAMFAN Conector DC12 pentru conducte cu diametrul de 12 inchi din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF6XAX Model: DC12Crucea Ref: 20LN94
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
€119.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj pentru conducte
CuloriSilver
ConstrucţieOţel inoxidabil
Lungime14 "
Dimensiunea de ieșire12 "
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8414599080

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea de ieșireLăţimePreț
Conector pentru conducte RAMFAN DC16, oțel inoxidabil, pentru conducte cu diametrul de 16 inchi | AF6XAY 20LN95 DC1618 "16 "18 "€178.04
Conector de conductă RAMFAN DC8 pentru conductă cu diametru de 8 inchi din oțel inoxidabil | AF6XAZ 20LN96 DC810 "8"10 "€96.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN Conector DC12 pentru conducte cu diametrul de 12 inchi din oțel inoxidabil
€119.64 /unitate