Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector pentru conducte RAMFAN DC16, oțel inoxidabil, pentru conducte cu diametrul de 16 inchi | AF6XAY 20LN95

RAMFAN Conector DC16, oțel inoxidabil, pentru conducte cu diametrul de 16 inchi

În stoc
Articol: AF6XAY Model: DC16Crucea Ref: 20LN95
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
€194.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj pentru conducte
CuloriSilver
ConstrucţieOţel inoxidabil
Lungime18 "
Dimensiunea de ieșire16 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414599080

Detalii produs:

    • Cuplaj de conductă Ramfan DC16 conceput pentru a conecta două secțiuni ale unei conducte
    • Construcție din oțel inoxidabil cu finisaj argintiu, ideală pentru conducte de 16 inchi și modelele K1205 și K1210

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea de ieșireLăţimePreț
Conector de conductă RAMFAN DC12 pentru conductă cu diametru de 12 inchi din oțel inoxidabil | AF6XAX 20LN94 DC1214 "12 "14 "€119.64
Conector de conductă RAMFAN DC8 pentru conductă cu diametru de 8 inchi din oțel inoxidabil | AF6XAZ 20LN96 DC810 "8"10 "€96.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN Conector DC16, oțel inoxidabil, pentru conducte cu diametrul de 16 inchi
€194.52 /unitate