Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Robinet termocontractabil 4/0 - 500 AWg 600v Pk10 | AG3UHQ 33VE49

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Robinet termocontractabil 4/0 - 500 AWg 600v Pk10

În stoc
Element: AG3UHQ Model: CRSM-CT-84 / 20-250Crucea Ref: 33VE49
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
€488.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKituri de îmbinare
CuloriNegru
MaterialÎmpletitură din poliolefină reticulată cu sacou din silicon
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj1000V
Lungime totală10 "
Temp. GamăPână la 194 de grade F
Voltaj1000V
Gama de sârmă4/0 AWG la 500 kcmil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS8546900000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYCHEM CRSM-CT-84/20-250 Robinet termocontractabil 4/0 - 500 AWg 600v Pk10
€488.17 /ambalaj