Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD HN-1614 Ancoră pentru mâneci, 100 buc | AC8GMH 3A472

RED HEAD HN-1614 Ancoră manșon, 100 buc

În stoc
Element: AC8GMH Model: HN-1614Crucea Ref: 3A472
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
€55.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 16 "
Lungimea ancorei1.5 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2400
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.95
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD HN-1614 Ancoră manșon, 100 buc
€55.06 /ambalaj