Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD HN-3817 Sleeve Anchor, 50Pk | AC8GMJ 3A474

RED HEAD HN-3817 Ancoră manșon, 50 buc

În stoc
Articol: AC8GMJ Model: HN-3817Crucea Ref: 3A474
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
€53.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei1.875 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3 / 8 "
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3040
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD HN-3817 Ancoră manșon, 50 buc
€53.87 /ambalaj