Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD RL-12 Drop-In Anchor, Steel, 5/8 Inch Dia., 50PK | CG8YQU 2G486

RED HEAD Ancoră RL-12, oțel, 5/8 inch dia., 50 buc

În stoc
Articol: CG8YQU Model: RL-12Crucea Ref: 2G486
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
€116.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei2"
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.1 / 2 în
Dimensiunea burghiului5 / 8 în
Instrumente de acționare4CB94
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Min. Adâncimea găurii2 în
Adâncimea firului3 / 4 "
Dimensiune de filet1/2 "-13
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,580
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5,480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră RL-12, oțel, 5/8 inch dia., 50 buc
€116.27 /ambalaj