Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-3470 Wedge Anchor, 304 Stainless Steel, 3/4 X 7 Inch Size, 10Pk | AA7FVR 15X122

RED HEAD WW-3470 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/4 x 7 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AA7FVR Model: WW-3470Crucea Ref: 15X122
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
€699.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei7"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton3-1/4 "
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate304
Material304 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3
Min. Încorporare3.25 "
Lungimea filetului3 1 / 2
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipComplet filetat
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13720
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13720

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.22
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WW-3470 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 304, dimensiune 3/4 x 7 inch, 10 buc.
€699.84 /ambalaj