Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-3850 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 304 Stainless Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YTP 2G578

RED HEAD Ancoră cu pană WW-3850, dimensiune filet 3/8-16, oțel inoxidabil 304, diametru 3/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8YTP Model: WW-3850Crucea Ref: 2G578

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€408.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei5"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton4"
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3 1 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului3 3 / 4
Dimensiune de filet3 / 8-16
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,240
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: nuci și șaibe

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră cu pană WW-3850, dimensiune filet 3/8-16, oțel inoxidabil 304, diametru 3/8 inch, 50 buc.
€408.54 /ambalaj