Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REED INSTRUMENTS R2000 Termometru digital cu tijă, rezistent la apă, de la -40 la 230 de grade. C | CD4DAD

REED INSTRUMENTS Termometru digital cu tijă R2000, rezistent la apă, de la -40 la 230 de grade. C

În stoc
Element: CD4DAD Model: R2000

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€38.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru de apelare
AfişaLCD
Lungimea tijei4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

Termometrul digital cu tijă REED Instruments R2000 este potrivit pentru măsurarea temperaturilor cuprinse între -40 și 450 de grade F (-40 până la 230 de grade C) în aplicații medicale, alimentare, farmaceutice, cercetare și dezvoltare, educaționale, industriale și comerciale. Unitatea vine cu un capac de protecție pentru sondă și o baterie LR44.

Caracteristici:

  • Termometrul digital cu tijă REED Instruments R2000 are o tijă din oțel inoxidabil și un ecran LCD cu 3-1/2 cifre ușor de citit.
  • Acest termometru digital din oțel inoxidabil are o construcție rezistentă la apă pentru măsurarea temperaturii fluidelor.
  • Are un mecanism de oprire automată pentru oprirea automată a termometrului după aproximativ 10 de minute pentru a economisi bateria.
  • Acest termometru cu tijă de buzunar are un șurub de calibrare ușor accesibil pentru a permite ajustări rapide ale temperaturii.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • FSN

Întrebări frecvente:

Î. Care este timpul de răspuns al acestui termometru digital cu tijă REED Instruments R2000?

A. Termometrul digital cu tijă REED Instruments R2000 are un timp de răspuns de 2 secunde.

Î. Care este acuratețea acestui termometru digital cu tijă REED Instruments R2000?

A.

  • Pentru temperaturi sub 0 grade F (-17.8 grade C): +/-3.6 grade F (2.0 grade C)
  • 0 până la 230 grade F (-17.8 până la 110 grade C): +/-1 grade F (0.5 grade C)
  • Pentru temperaturi mai mari de 230 grade F (110 grade C): +/-3.6 grade F (2.0 grade C)

Î. Cum se calibrează acest termometru digital REED Instruments R2000?

A.

  • Umpleți gheață zdrobită într-un recipient. Umpleți cu apă în recipient până când gheața este complet scufundată. Adăugați gheață suplimentară până când este strâns la fundul recipientului.
  • Introduceți tija termometrului în recipient fără a-l lăsa să atingă fundul recipientului. Lăsați temperatura să se stabilească timp de aproximativ 3 până la 5 minute.
  • Dacă unitatea nu indică 32 de grade F (0 grade C), rotiți încet șurubul de calibrare la dreapta pentru a crește temperatura sau la stânga pentru a scădea temperatura folosind o șurubelniță cu cap plat până când termometrul arată 32 de grade F (0 grade C).

Variante de produs

ProdusModelPreț
REED INSTRUMENTS R2222 Termometru digital cu tijă, max/min și reținere date, de la -40 la 250 de grade. C | CD4DAF R2222€30.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REED INSTRUMENTS Termometru digital cu tijă R2000, rezistent la apă, de la -40 la 230 de grade. C
€38.62 /unitate