REELCRAFT G9300 OMPBW Tambur pentru furtun montat pe vehicul, pentru utilizare maximă, 3/4 inch x 75 ft.

Articol: CJ6RZB Model: G9300 OMPBW
€2,090.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară

Detalii produs:

,Reelcraft’s Series G9000 hose reels are designed to be compact and allow for longer lengths of larger diameter hose. The redesigned gooseneck can be removed from the reel for easier hose attachment. An external drive spring allows for convenient access to the spring components and improved servicing of the reel. The roller bearing inside of the pillow block produces a smoother spool rotation and easier operation., , ,Substantial base frame – The full width frame has the greatest amount of mounting area and overall strength of reels within its class., ,Easy access to drive spring – An external drive spring allows for convenient access to the spring components and improved servicing of the reel., ,Robust latching mechanism – Latch and ratchet are made of heavy duty cast aluminum with substantial surface area to limit the opportunity for premature wear., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 9000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Variante de produs

ProdusModelPreț
REELCRAFT G9300 OMPBW Tambur pentru furtun montat pe vehicul, pentru utilizare maximă, arc de antrenare extern, 3/4 inch x 75 ft. Dimensiune | CJ6RZC G9300 OMPBW€1,898.40
RFQ
REELCRAFT G9400 OMPBW Tambur pentru furtun montat pe vehicul, pentru utilizare maximă, 1 inch x 75 ft. Dimensiune | CJ6RZD G9400 OMPBW€1,727.92
RFQ
REELCRAFT G9400 OMPBW Tambur pentru furtun montat pe vehicul, pentru utilizare maximă, arc de antrenare extern, 1 inch x 75 ft. Dimensiune | CJ6RZE G9400 OMPBW€1,898.40
RFQ
REELCRAFT G9600 OLPBW Tambur pentru furtun montat pe vehicul, pentru utilizare maximă, 1 1/2 inch x 50 ft. Dimensiune | CJ6RZF G9600 OLPBW€2,033.95
RFQ
REELCRAFT G9600 OLPBW Tambur pentru furtun montat pe vehicul, arc cu antrenare externă, 1 1/2 inch x 50 ft. Dimensiune | CJ6RZG G9600 OLPBW€2,234.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT G9300 OMPBW Tambur pentru furtun montat pe vehicul, pentru utilizare maximă, 3/4 inch x 75 ft.
€2,090.78 /unitate