REES 09001-004 Placă cu legenda, standard, oprire de urgență | AX3LEN

REES 09001-004 Placa cu legenda, Standard, Oprire de urgenta

Articol: AX3LEN Model: 09001-004
€16.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă Legendă
Foloseste cuComutator cu un singur piston

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Plăcuța cu legendă Rees 09001-004, denumită și steag sau etichetă cu un buton cu o gaură, este concepută pentru a eticheta funcția dispozitivelor de pe și în panourile de comandă electrice. Această placă cu legendă poate fi gravată pentru a defini ce este, face și/sau cum să-l opereze fiecare dispozitiv. Este ideal pentru montarea pe un buton de apăsare cu piston simplu/dublu sau un inel de protecție pentru utilizarea cu comutatoare cu piston dublu.

Caracteristici:

  • Plăcuța cu legendă Rees 09001-004 este realizată din aluminiu anodizat transparent cu litere negre pentru o identificare ușoară.
  • Are o legendă STOP DE URGENȚĂ.
  • Această unitate de formă dreptunghiulară are o lungime de 2.5 inchi și o înălțime de 0.750 inci ca dimensiune a plăcii.

Accesorii compatibile:

  • Comutatoare cu buton cu un singur piston: Aceste întrerupătoare pot acționa contactele a două circuite electrice diferite.

Standarde și aprobări:

  • Instalat pentru a îndeplini reglementările corespunzătoare OSHA și ANSI B11.1

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt câteva puncte care trebuie remarcate înainte de instalarea acestei plăci cu legendă Rees 09001-004?

A.

  • Această plăcuță cu legendă trebuie utilizată numai în aplicațiile în care dispozitivele de protecție a punctului de operare sunt instalate și întreținute în mod corespunzător în conformitate cu reglementările și standardele OSHA și ANSI B11.1 necesare.
  • Operațiunile fără garanții eficiente la punctul de operare pot duce la răniri grave ale utilizatorului.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 09001-004 Placa cu legenda, Standard, Oprire de urgenta
€16.11 /unitate