Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 53765 Perie tubulară Polipropilenă rigidă albă 3/4 x 19-5/8 | AC7WTY 38Y525

REMCO 53765 Perie tubulară polipropilenă rigidă albă 3/4 x 19-5/8

În stoc
Articol: AC7WTY Model: 53765Crucea Ref: 38Y525
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
€17.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei5"
Lățimea periei3 / 4 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaAlb
mâner Lungime14 "
Manipulați materialulPolipropilenă, oțel inoxidabil
Lungime totală19.625 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 53762 Perie tubulară Polipropilenă rigidă verde 3/4 x 19-5/8 | AC7WTV 38Y522 53762VerdeVerde€17.02
REMCO 53763 Perie tubulară polipropilenă rigidă albastră 3/4 x 19-5/8 inci | AC7WTW 38Y523 53763AlbastruAlbastru€17.02
REMCO 53764 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 3/4 x 19-5/8 inci | AC7WTX 38Y524 53764RoșuRoșu€17.02
REMCO 53766 Perie tubulara polipropilena rigida galbena 3/4 x 19-5/8 | AC7WTZ 38Y526 53766GalbenGalben€17.02
REMCO 53768 Perie tubulară, medie, 0.8 inchi x 19.7 inchi, violet | CM7PUZ 53768--€13.65
RFQ
REMCO 53761 Perie tubulară, medie, dimensiune 0.8 inchi x 19.7 inchi, roz | CM7PVA 53761--€13.65
RFQ
REMCO 53767 Perie tubulară, medie, 0.8 inchi x 19.7 inchi, portocaliu | CM7PVB 53767--€13.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 53765 Perie tubulară polipropilenă rigidă albă 3/4 x 19-5/8
€17.02 /unitate