Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 53786 Perie tubulară Polipropilenă rigidă galbenă 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUE 38Y531

REMCO 53786 Perie tubulară Polipropilenă rigidă galbenă 1-5/8 x 19-5/8

În stoc
Articol: AC7WUE Model: 53786Crucea Ref: 38Y531
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
€18.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiGalben
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei5"
Lățimea periei1.625 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaGalben
mâner Lungime13.75 "
Manipulați materialulPolipropilenă, oțel inoxidabil
Lungime totală19.625 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 53782 Perie tubulară Polipropilenă rigidă verde 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUA 38Y527 53782VerdeVerde€18.05
REMCO 53783 Perie tubulară Polipropilenă rigidă albastră 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUB 38Y528 53783AlbastruAlbastru€18.05
REMCO 53784 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUC 38Y529 53784RoșuRoșu€18.05
REMCO 53785 Perie tubulară Polipropilenă rigidă albă 1-5/8 x 19-5/8 | AC7WUD 38Y530 53785AlbAlb€18.05
REMCO 53788 Perie tubulară, medie, 1.6 inchi x 19.7 inchi, violet | CM7PUV 53788--€14.93
RFQ
REMCO 53781 Perie tubulară, medie, dimensiune 1.6 inchi x 19.7 inci, roz | CM7PUW 53781--€14.93
RFQ
REMCO 53787 Perie tubulară, medie, 1.6 inch x 19.7 inch, portocaliu | CM7PUX 53787--€14.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 53786 Perie tubulară Polipropilenă rigidă galbenă 1-5/8 x 19-5/8
€18.05 /unitate