Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO 3.45024090072001 Rolă pivotantă cu două roți cu frână 275 lb. | AF8CYY 24WA54

REVVO 3.45024090072001 Rotă pivotantă cu două roți cu frână 275 lb.

În stoc
Element: AF8CYY Model: 3.45024090072001Crucea Ref: 24WA54
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
€103.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu cu frână
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Finisaj cadruAlb
Rating de încărcare275 lb.
Tip montareTulpină filetată
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Inălțime totală4 45 / 64 "
Diametrul tulpinii.20mm
Lungimea tijei12mm
Tip tulpinăFiletat
Dimensiune de filetM12
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8716900000

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăLungimea tijeiDimensiune de filetDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
REVVO 3.55024040172001 Rolă pivotantă cu două roți cu frână 297 lb. | AF8CZA 24WA57 3.55024040172001297 lb.5 51 / 64 "16mmM165"5"€137.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO 3.45024090072001 Rotă pivotantă cu două roți cu frână 275 lb.
€103.78 /unitate