Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO 3.55024040172001 Rolă pivotantă cu două roți cu frână 297 lb. | AF8CZA 24WA57

REVVO 3.55024040172001 Rotă pivotantă cu două roți cu frână 297 lb.

În stoc
Articol: AF8CZA Model: 3.55024040172001Crucea Ref: 24WA57
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
€137.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rotativ dublu cu frână
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Finisaj cadruAlb
Rating de încărcare297 lb.
Tip montareTulpină filetată
Fără marcareDa
Numărul de roți2
Inălțime totală5 51 / 64 "
Diametrul tulpinii.20mm
Lungimea tijei16mm
Tip tulpinăFiletat
Dimensiune de filetM16
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716900000

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăLungimea tijeiDimensiune de filetDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
REVVO 3.45024090072001 Rolă pivotantă cu două roți cu frână 275 lb. | AF8CYY 24WA54 3.45024090072001275 lb.4 45 / 64 "12mmM124"4"€103.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO 3.55024040172001 Rotă pivotantă cu două roți cu frână 297 lb.
€137.00 /unitate