REVVO TLCHR Pedală extinsă Hd de blocare a podelei pentru rotile | AA7LYR 16D136

REVVO TLCHR Pedală extinsă Hd Floor Lock pentru rotile

În stoc
Element: AA7LYR Model: TLCHRCrucea Ref: 16D136

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Distanțarea găurilor5 X 2-1 / 2 In.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Înălțimea de montare8 In.
Tip montarePlacă
Inălțime totală8.125 "
Dimensiune totală6 X 4-1 / 2
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Înălțime retractată6-3 / 8 In.
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.858
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8301108000
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Adâncimea dimensiunii găurilor (in) (3/4)
    • Grosimea plăcii de montare (in.) (3/4)
    • Utilizați cu dimensiunea rotorului (inch) (6)

Variante de produs

ProdusModelPreț
REVVO TLCH Blocare de podea pentru sarcini grele pentru rotile | AA7LYQ 16D135 TLCH€172.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TLCHR Pedală extinsă Hd Floor Lock pentru rotile
€205.51 /unitate