Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. 405SS1032 Șurub de panou neted, dimensiune 10-32 X 1/2, buc. 5 | AB3AMZ 1RA98

RICHARD MANNO CO. 405SS1032 Șurub pentru panou neted, dimensiune 10-32 X 1/2, buc. 5

În stoc
Element: AB3AMZ Model: 405SS1032Crucea Ref: 1RA98
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
€7.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.313 "
Inaltimea capului0.18 "
Tip capSmooth
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului9 / 32 "
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
RICHARD MANNO CO. 405SS832 Șurub pentru panou neted, dimensiune 8-32 X 1/2, buc. 5 | AB3AMN 1RA88 405SS832crestat-0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32€77.52
RICHARD MANNO CO. 409SS1032 Șurub pentru panou neted, dimensiune 10-32 X 3/4, buc. 5 | AB3ANA 1RA99 409SS1032crestat-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-32€118.94
RICHARD MANNO CO. 601H Surub pentru panou neted, Dimensiune 4-40 X 15/32, 5Buc | AB3AQX 1RB26 601HPriză5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40€90.79
RICHARD MANNO CO. 603H Șurub neted panou, 6-32 X 17/32 Dimensiune, 5 buc | AB3AQZ 1RB28 603HPriză5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32€101.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. 405SS1032 Șurub pentru panou neted, dimensiune 10-32 X 1/2, buc. 5
€7.94 /ambalaj