Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. 609H Șurub de panou, oțel inoxidabil, dimensiune 10-32 X 27/32, buc. 5 | AB3ARF 1RB34

RICHARD MANNO CO. 609H Șurub pentru panou, oțel inoxidabil, dimensiune 10-32 X 27/32, 5 buc.

În stoc
Element: AB3ARF Model: 609HCrucea Ref: 1RB34
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
€52.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatePriză
Dimensiunea șoferului1 / 8 "
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.188 "
Tip capSmooth
Lungime27 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 16 "
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. 609H Șurub pentru panou, oțel inoxidabil, dimensiune 10-32 X 27/32, 5 buc.
€52.03 /ambalaj