Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 70C.3 Plăci de împingere BrassGrip 4 x 16 in | AH2QGJ 2RGN4

ROCKWOOD 70C.3 Plăci de împingere BrassGrip 4 x 16 in

În stoc
Articol: AH2QGJ Model: 70C.3Crucea Ref: 2RGN4
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
€62.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de împingere a ușii
finalizareaLustruit
Lungime16 "
MaterialAlamă
MontareȘuruburi de montare la suprafață
Proiectare0.05 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4082
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialProiectareLăţimePreț
ROCKWOOD 73A.32D Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 304 3 x 12 inchi | AC3CDK 2RGJ7 73A.32DTip plictisitor 30412 "Oţel inoxidabil0.125 "3"€105.72
ROCKWOOD 73B.32D Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 304 3 1/2 x 15 in | AC3CDL 2RGJ8 73B.32DTip plictisitor 30415 "Oţel inoxidabil0.125 "3.5 "€78.43
ROCKWOOD 73C.32D Plăci de împingere din oțel inoxidabil mat 304 4 x 16 inchi | AC3CDM 2RGJ9 73C.32DTip plictisitor 30416 "Oţel inoxidabil0.125 "4"€87.29
ROCKWOOD 73G.32D Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 304 4 x 20 inchi | AC3CDN 2RGK1 73G.32DTip plictisitor 30420 "Oţel inoxidabil0.125 "4"€143.12
ROCKWOOD 73B.28 Plăci de împingere aluminiu mat 3 1/2 x 15 inchi | AC3CDX 2RGK9 73B.28Mat15 "Aluminiu0.125 "3.5 "€87.19
ROCKWOOD 73C.32D316 Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 316 4 x 16 in | AC3CED 2RGL6 73C.32D316Tip plictisitor 31616 "Oţel inoxidabil0.125 "4"€205.63
ROCKWOOD 73C.28 Plăci de împingere aluminiu mat 4 x 16 in | AC3CEE 2RGL8 73C.28Mat16 "Aluminiu0.125 "4"€90.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 70C.3 Plăci de împingere BrassGrip 4 x 16 in
€62.73 /unitate