Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR DE-6ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 7 mm, buc. 100 | AE3KWH 5DV21

ROTOR CLIP DE-6ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 7 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3KWH Model: DE-6ST PACrucea Ref: 5DV21
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
€8.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare stil E
Clearance Dia. (Eliberată)12.30mm
Clearance Dia. DO gratuit11.80mm
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește Dia Groove.6mm
Se potrivește cu lățimea groovei0.74mm
Pentru Shaft Dia.7mm
DO gratuit11.80mm
Groove Dia. Toleranţă-0.08mm
Toleranță la lățimea groovei+ 0.05mm
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC48-53
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.7mm
Grosime Toleranță+/- 0.02mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP DE-6ST Inel de reținere PA, stil E, diametru extern de 7 mm, 100 buc.
€8.74 /ambalaj