Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROTOZIP XB-DW2 Gips-carton x Bit 1/8 inch Diametru High Speed ​​Steel - Pachet De 2 | AC3AGQ 2PPY3

ROTOZIP XB-DW2 Gips-carton x Bit 1/8 inch Diametru High Speed ​​Steel - Pachet de 2

În stoc
Element: AC3AGQ Model: XB-DW2Crucea Ref: 2PPY3
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
€22.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de gips-carton
Adâncimea de tăiere1"
Diametru1 / 8 "
MaterialHSS
Lungime totală2.5 "
Dimensiunea cozii5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de tăiereLungime totalăDimensiunea coziiPreț
ROTOZIP SC16 Sabercut Gips-carton din oțel de mare viteză Pk 16 | AE4DJN 5JLT1 SC161.5 "2"1 / 8 "€61.14
Burghie pentru gips-carton ROTOZIP ZB16, oțel de mare viteză, diametru burghiu de 1/8 inch, Dp de tăiere 1 inch, gips-carton, 16 buc | CT9DZH 53DM83 ZB16---€33.64
Burghie pentru gips-carton ROTOZIP GP50, oțel de mare viteză, diametru burghiu de 1/8 inch, Dp de tăiere 1 inch, gips-carton, 50 buc | CT9DZJ 53DM76 GP50---€108.61
Burghie pentru gips-carton ROTOZIP ZB50, oțel de mare viteză, diametrul burghiului de 1/8 inch, Dp de tăiere 1 inch, gips-carton, 50 buc | CT9DZK 53DM84 ZB50---€97.21
Burghie pentru gips-carton ROTOZIP ZB8, oțel de mare viteză, diametru burghiu de 1/8 inch, Dp de tăiere 1 inch, gips-carton, 8 buc. | CT9DZL 41HR17 ZB8---€25.29
Burghie pentru gips-carton ROTOZIP XB-DW10, oțel de mare viteză, diametrul burghiului de 5/32 inchi, Dp de tăiere 1 inch, gips-carton, 10 buc. | CT9DZM 53DM78 XB-DW10---€77.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOZIP XB-DW2 Gips-carton x Bit 1/8 inch Diametru High Speed ​​Steel - Pachet de 2
€22.06 /unitate