Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB 40BSF-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch scaun teșit Buna | AE6DFV 5PYD9

RUBBERFAB 40BSF-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Teșit Seat Buna

În stoc
Articol: AE6DFV Model: 40BSF-250Crucea Ref: 5PYD9
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
€1.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
ConexiuneScaun conic
MaterialBuna
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-20 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
RUBBERFAB 40RXPX-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Silicon cu trei cleme | AE6DFC 5PYC3 40RXPX-250TRI-Clamp2.374 "Silicon de platină3.05 "-40 până la 450 grade F€5.08
RUBBERFAB A80MPU-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Tri-clamp Buna | AE6DGT 5PYK2 A80MPU-250TRI-Clamp-Buna--20 până la 250 grade F€79.94
RUBBERFAB 40BSB-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Seat teșit Buna | AE6DGZ 5PYK8 40BSB-250Scaun conic2.34 "Buna2.95 "-20 până la 250 grade F€2.08
RUBBERFAB 40IT-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch I-line Ptfe | AE6DHF 5PYL4 40IT-250I-Line2.4 "PTFE2.77 "-20 grade până la 250 grade F€3.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB 40BSF-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Teșit Seat Buna
€1.63 /unitate