Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB 40BSB-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Seat teșit Buna | AE6DGZ 5PYK8

RUBBERFAB 40BSB-250 Garnitura Dimensiune 2 1/2 Inch Teșit Seat Buna

În stoc
Articol: AE6DGZ Model: 40BSB-250Crucea Ref: 5PYK8
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
€2.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
ConexiuneScaun conic
În interiorul Dia.2.34 "
MaterialBuna
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.2.95 "
Temp. Gamă-20 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
RUBBERFAB 40RXPX-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Silicon cu trei cleme | AE6DFC 5PYC3 40RXPX-250TRI-Clamp2.374 "Silicon de platină3.05 "-40 până la 450 grade F€4.59
RUBBERFAB 40BSF-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch scaun teșit Buna | AE6DFV 5PYD9 40BSF-250Scaun conic-Buna--20 până la 250 grade F€1.54
RUBBERFAB A80MPU-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch Tri-clamp Buna | AE6DGT 5PYK2 A80MPU-250TRI-Clamp-Buna--20 până la 250 grade F€72.15
RUBBERFAB 40IT-250 Dimensiunea garniturii 2 1/2 inch I-line Ptfe | AE6DHF 5PYL4 40IT-250I-Line2.4 "PTFE2.77 "-20 grade până la 250 grade F€3.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB 40BSB-250 Garnitura Dimensiune 2 1/2 Inch Teșit Seat Buna
€2.08 /unitate