Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB 40IT-TS-250 Garnitură 2-1/2 inch tub 2-13/32 inch diametru interior | AH6FPA 35YX32

RUBBERFAB 40IT-TS-250 Garnitură Tub de 2-1/2 inch Diametru interior de 2-13/32 inch

În stoc
Articol: AH6FPA Model: 40IT-TS-250Crucea Ref: 35YX32
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
€65.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
ConformitateFDA, CLASA VI
ConexiuneI-Line
În interiorul Dia.2-13/32 "
MaterialTuf-Oțel
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.2-49/64 "
Temp. Gamă-350 grade până la 550 grade F
Grosime5 / 64 "
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0058
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)0.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: TUF-STEEL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiConexiuneÎn interiorul Dia.MaterialDetectabil de metaleÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimePreț
RUBBERFAB A42MPGR-TF-050-E Garnitură 1/2 inch Tuf Flex | AC7MGN 38R086 A42MPGR-TF-050-E1 / 2 "Tri Clamp-TufFlexNu--20 până la 300 grade F-€50.25
RUBBERFAB A42MPGR-TF-075-E Garnitură 3/4 inch Tuf Flex | AC7MGP 38R087 A42MPGR-TF-075-E3 / 4 "Tri Clamp-TufFlexNu--20 până la 300 grade F-€48.17
RUBBERFAB A40MPGR-TF-100-E Garnitură 1 inch Tuf Flex | AC7MGQ 38R088 A40MPGR-TF-100-E1"Tri Clamp0.875 "TufFlexNu1.984 "-20 până la 300 grade F-€48.18
RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E Garnitură 1-1/2 inch Tuf Flex | AC7MGR 38R089 A40MPGR-TF-150-E1.5 "Tri Clamp1.377 "TufFlexNu1.984 "-20 până la 300 grade F-€55.45
RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E Garnitură 2 inch Tuf Flex | AC7MGT 38R090 A40MPGR-TF-200-E2"Tri Clamp1.874 "TufFlexNu2.52 "-20 până la 300 grade F-€60.62
RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E Garnitură 2-1/2 inch Tuf Flex | AC7MGU 38R091 A40MPGR-TF-250-E2.5 "Tri Clamp2.374 "TufFlexNu3.05 "-20 până la 300 grade F-€69.94
RUBBERFAB A40MPGR-TF-300-E Garnitură 3 inch Tuf Flex | AC7MGV 38R092 A40MPGR-TF-300-E3"Tri Clamp2.878 "TufFlexNu3.583 "-20 până la 300 grade F-€92.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB 40IT-TS-250 Garnitură Tub de 2-1/2 inch Diametru interior de 2-13/32 inch
€65.27 /unitate