Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERMAID 1818966 Senzor robinet comercial alamă 3-3/4in.H | AG6DBN 35LX87

RUBBERMAID 1818966 Senzor robinet comercial alamă 3-3/4in.H

În stoc
Post: AG6DBN Model: 1818966Crucea Ref: 35LX87
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
€1,186.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet comercial
Material corpAlamă
ConformitateIAPMO / cUPC, Federal Federal Safe Water Potable Act
Conexiune3/8" compresie
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiSenzor
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome lustruit
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere1.0 g / min
Tip mânerSenzor
Montarea orificiului de la centru la centru1.125 "
Tip montarePunte
Numărul de mânere0
Numărul de găuri1
Inălțime totală3.75 "
Sursa de putere(4) D Baterii alcaline
Cartuș de înlocuire4FRP7
Comercial RezidențialComercial
Conductor senzor15.75 Tehnologia senzorului surround
Gama senzorilor3 "Omni-Direcțional
Lungimea canalului6.5 "
Temp. ControlDA
Tipul supapeiAmestecarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)14.02
Lungimea navei (cm)28.91
Lățimea navei (cm)20.5
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelMontarea orificiului de la centru la centruNumărul de găuriInălțime totalăLungimea canaluluiPreț
RUBBERMAID 1818967 Robinet comercial 1.0 gpm 4in.Mount Hole | AG6DBP 35LX88 18189674"13.75 "6.5 "€1,215.60
RUBBERMAID 1818968 Senzor de robinet comercial 1.0 gpm Alama | AG6DBQ 35LX90 18189688"33.75 "6.5 "€1,055.83
RUBBERMAID 1903281 Robinet comercial 1.0 gpm Alama 4-5/8inH | AG6DBR 35LX91 19032811.125 "14.625 "6.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID 1818966 Senzor robinet comercial alamă 3-3/4in.H
€1,186.02 /unitate