RUBBERMAID FG443610BLA Camion cu platformă standard 1200 lb. | AD6TAQ 4AAV6

RUBBERMAID FG443610BLA Camion cu platformă standard 1200 lb.

În stoc
Element: AD6TAQ Model: FG443610BLACrucea Ref: 4AAV6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,473.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativePneumatic
Tip roată cu rotiță(2) Fix, (2) pivotant
Lățimea roții2"
CuloriNegru
Înălțimea punții11.25 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe puntePlastic
Tip de puntePlastic
Lățimea punții24 "
finalizareaPulbere
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală41.75 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)128.27
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLățimea punțiiPreț
RUBBERMAID FG440300BLA Camion cu platformă standard 500 lb. 36 inch lungime | AD6TAJ 4AAU8 FG440300BLA39.75 "6"Cauciuc36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,138.92
RUBBERMAID FG440600BLA Camion cu platformă standard 1000 lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"Polyolefin36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,288.96
RUBBERMAID FG443600BLA Camion cu platformă standard 2000 lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Cauciuc48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,171.41
RUBBERMAID FG444100BLA Camion cu platformă standard 2500 lb. | AD6TAM 4AAV2 FG444100BLA41.75 "8"Polyolefin48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,173.35
RUBBERMAID FG447100BLA Camion cu platformă standard 2500 lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"Polyolefin60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,638.88
RUBBERMAID FG446600BLA Camion cu platformă standard 2000 lbs | AJ2GWX 4AAV3 FG446600BLA41.625 "8"Cauciuc60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,317.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG443610BLA Camion cu platformă standard 1200 lb.
€1,473.19 /unitate