RUBBERMAID FG446600BLA Camion cu platformă standard 2000 lbs | AJ2GWX 4AAV3

RUBBERMAID FG446600BLA Camion cu platformă standard 2000 lbs

În stoc
Articol: AJ2GWX Model: FG446600BLACrucea Ref: 4AAV3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,317.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativeCauciuc
Lățimea roții2"
CuloriNegru
Înălțimea punții11.25 "
Lungimea punții60 "
Materialul de pe puntePlastic
Lățimea punții30 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală41.625 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)78.74
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Configurarea rotorului: (2) rigid, (2) pivotant

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLățimea punțiiPreț
RUBBERMAID FG440300BLA Camion cu platformă standard 500 lb. 36 inch lungime | AD6TAJ 4AAU8 FG440300BLA39.75 "6"Cauciuc36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,138.92
RUBBERMAID FG440600BLA Camion cu platformă standard 1000 lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"Polyolefin36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,288.96
RUBBERMAID FG443600BLA Camion cu platformă standard 2000 lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Cauciuc48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,171.41
RUBBERMAID FG444100BLA Camion cu platformă standard 2500 lb. | AD6TAM 4AAV2 FG444100BLA41.75 "8"Polyolefin48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,173.35
RUBBERMAID FG447100BLA Camion cu platformă standard 2500 lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"Polyolefin60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,638.88
RUBBERMAID FG443610BLA Camion cu platformă standard 1200 lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Pneumatic48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,473.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG446600BLA Camion cu platformă standard 2000 lbs
€1,317.75 /unitate