RUBBERMAID FG440300BLA Camion cu platformă standard 500 lb. 36 inch lungime | AD6TAJ 4AAU8

RUBBERMAID FG440300BLA Camion cu platformă standard 500 lb. Lungime de 36 inch

În stoc
Element: AD6TAJ Model: FG440300BLACrucea Ref: 4AAU8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,138.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativeCauciuc
Tip roată cu rotiță(2) Fix, (2) pivotant
Lățimea roții2"
CuloriNegru
Înălțimea punții9.25 "
Lungimea punții36 "
Materialul de pe puntePlastic
Tip de puntePlastic
Lățimea punții24 "
finalizareaPulbere
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală39.75 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLățimea punțiiPreț
RUBBERMAID FG440600BLA Camion cu platformă standard 1000 lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"Polyolefin36 "24 "9.25 "36 "24 "€1,144.64
RUBBERMAID FG443600BLA Camion cu platformă standard 2000 lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Cauciuc48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,077.32
RUBBERMAID FG444100BLA Camion cu platformă standard 2500 lb. | AD6TAM 4AAV2 FG444100BLA41.75 "8"Polyolefin48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,302.30
RUBBERMAID FG447100BLA Camion cu platformă standard 2500 lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"Polyolefin60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,756.88
RUBBERMAID FG443610BLA Camion cu platformă standard 1200 lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Pneumatic48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,556.65
RUBBERMAID FG446600BLA Camion cu platformă standard 2000 lbs | AJ2GWX 4AAV3 FG446600BLA41.625 "8"Cauciuc60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,268.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG440300BLA Camion cu platformă standard 500 lb. Lungime de 36 inch
€1,138.92 /unitate