Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A Șurub de fixare cu burduf de cuplare 5/16 inch x 1/4 inch | AF9WFP 30VF13

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A Șurub de fixare cu burduf de cuplare 5/16 inch x 1/4 inch

În stoc
Articol: AF9WFP Model: BS16-5-4-ACrucea Ref: 30VF13
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
€73.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.5/16 x 1/4 "
Clearance Dia.25.4mm
finalizareaAnodizat negru
Lungime prin Bore16.6mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.012
Max. Plictisit0.313 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.004
RPM max10,000
Max. Temp. Gama (F)200 grade
Min. Plictisit0.25 "
În afara Dia.25.4mm
Lungime totală33.3mm
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubSet de șuruburi
MărimeaBS16
StilȘurub de fixare a burdufului
Cuplul60 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)244

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A Șurub de fixare cu burduf de cuplare 5/16 inch x 1/4 inch
€73.52 /unitate