Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Nituitoare cu aer General 2110 Lb. | AC6DMF 33E885

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Nituitoare cu aer General 2110 Lb.

În stoc
Element: AC6DMF Model: CP9882Crucea Ref: 33E885
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
€400.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitură de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per AVC1
ConstrucţieCompozit
Diametru3 / 16 "
TaxăGeneral
Înălţime6.5 "
Lungime8 13 / 16 "
Presiune maximă90 psi
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Forța de tragere2110 lb.
Greutatea sculei3.30 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8467920090
Tara natalaTW

Detalii produs:

Nituitoarea cu aer Chicago Pneumatic CP9882 este un tip de unealtă pneumatică utilizată pentru îmbinarea a două sau mai multe bucăți de material împreună cu nituri oarbe. Acest instrument de mână este util în construcțiile navale, fabricarea metalelor, construcții și aplicații aerospațiale.

Caracteristici:

  • Nituitoarea cu aer Chicago Pneumatic CP9882 este o unitate alimentată cu aer care poate produce o forță de până la 2200 lb.
  • Această unealtă de nituire are un recipient transparent cu găuri pentru a elibera rapid capetele niturilor.
  • Are o carcasă din aluminiu atât pentru ușurință, cât și pentru rigiditate.
  • Acest nituitor pneumatic are o capacitate maximă de 3/16 inci și poate fi folosit cu nituri din aluminiu, cupru și materiale mai moi.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când utilizați nituitoare cu aer?

A. Operatorii trebuie să poarte ochelari de protecție și protecție pentru auz în timp ce operează nituitoarea cu aer Chicago Pneumatic CP9882.

Î. Cum se întreține nituitoarea cu aer Chicago Pneumatic CP9882?

A.

  • Utilizați un lubrifiant pentru conducte de aer umplut cu ulei SAE #10 și setat la două picături pe minut.
  • După fiecare 5000 de cicluri, aplicați o picătură de ulei de mașină pe fălcile mandrinei.
  • Păstrați-l curat și departe de substanțe chimice agresive.
  • Nu lăsați niciodată unealta în aer liber.

Î. Care sunt principalele diferențe dintre nituitoare cu aer și nituitoare manuale?

A. Nituile cu aer sunt alimentate de aer comprimat și sunt mai rapide și mai puțin solicitante din punct de vedere fizic decât uneltele manuale de nituire. Nituitoarele manuale necesită strângere manuală sau forță de strângere pentru a deforma nitul.

Variante de produs

ProdusModelDiametruTaxăÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Nituitoare cu aer industrială 1900 lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "Industrial13 "11 51 / 64 "3.20 lb.€874.52
CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Nituitoare cu aer industrială 3500 lb. | AA2VKK 11D002 CP98841 / 4 "Industrial13 "12 13 / 64 "4.20 lb.€1,688.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Nituitoare cu aer General 2110 Lb.
€400.57 /unitate