CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Nituitoare cu aer industrială 3500 lb. | AA2VKK 11D002

CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Nituitoare cu aer industrială 3500 lb.

În stoc
Articol: AA2VKK Model: CP9884Crucea Ref: 11D002

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,688.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitură de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per AVC1
ConstrucţieCompozit
Diametru1 / 4 "
TaxăIndustrial
Înălţime13 "
Lungime12 13 / 64 "
Presiune maximă90 psi
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Forța de tragere3500 lb.
Greutatea sculei4.20 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.069
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8467191000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Blind Rivet Dia. (3/16 "și 1/4")

Variante de produs

ProdusModelDiametruTaxăÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP9883 Nituitoare cu aer industrială 1900 lb. | AA2VKJ 11D001 CP98833 / 16 "Industrial13 "11 51 / 64 "3.20 lb.€874.52
CHICAGO PNEUMATIC CP9882 Nituitoare cu aer General 2110 Lb. | AC6DMF 33E885 CP98823 / 16 "General6.5 "8 13 / 16 "3.30 lb.€400.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9884 Nituitoare cu aer industrială 3500 lb.
€1,688.18 /unitate